AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.3015AV MINICANALE C/COP.AVVOLG. 30X15 BIANCO - 876.3015AV

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.3015AV MINICANALE C/COP.AVVOLG. 30X15 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

Serie di prodotti

EAN

8001636107196

Codice prodotto

SCA876.3015AV

Cod. produttore

876.3015AV

Produttore

SCA

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9.003

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

278 mm²

Minicanale portacavi con coperchio avvolgente (smontabile con attrezzo)