SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.AT2010 ADATTATORE TERMINALE 20X10 BIANCO - 876.AT2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 20 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107806
Codice prodotto
SCA876.AT2010
Cod. produttore
876.AT2010
Produttore
SCA
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Adattatore terminale per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


