AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AL5PR318S SPINA MOBILE 420A 3P+T 1000V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AL5PR318S SPINA MOBILE 420A 3P+T 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio - 420 A

  • Tipo di costruzione - Spina(maschio)

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale dei contatti - CuZn

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636314785

Codice prodotto

SCA899.AL5PR318S

Cod. produttore

899.AL5PR318S

Produttore

SCA

Amperaggio:

420 A

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

420A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare