AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA912.0053101 INSERTO FEMMINA A CRIMPARE - 912.0053101

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA912.0053101 INSERTO FEMMINA A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636067957

Codice prodotto

SCA912.0053101

Cod. produttore

912.0053101

Produttore

SCA

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

inserto femmina a crimpare