AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242611 INSERTO MASCHIO 24 POLI(25-48) - 933.0242611

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242611 INSERTO MASCHIO 24 POLI(25-48)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 450 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636060750

Codice prodotto

SCA933.0242611

Cod. produttore

933.0242611

Produttore

SCA

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

450 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con conduttore di terra:

INSERTO A VITE 48P MASCHIO