SCAME PARRE S.P.A. - SCA934.0062601 INSERTO MASCHIO - 934.0062601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto portacontatti senza contatti - no
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 830 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636060965
Codice prodotto
SCA934.0062601
Cod. produttore
934.0062601
Produttore
SCA
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì


