AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA938.0122701 INSERTO FEMMINA - 938.0122701

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA938.0122701 INSERTO FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636061092

Codice prodotto

SCA938.0122701

Cod. produttore

938.0122701

Produttore

SCA

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con conduttore di terra:

INSERTO A VITE 4/8P FEMMINA