SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320C4W SCM320C4W PRESA VOL. 20A 2P 3W IP67 4H - SCM320C4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636143156
Codice prodotto
SCASCM320C4W
Cod. produttore
SCM320C4W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no



