AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320C6W SCM320C6W PRESA VOL. 20A 2P 3W IP67 6H - SCM320C6W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636211893

Codice prodotto

SCASCM320C6W

Cod. produttore

SCM320C6W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite