SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320R4W SCM320R4W PRESA 20A 2P 3W IP67 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636133768
Codice prodotto
SCASCM320R4W
Cod. produttore
SCM320R4W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm



