AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100C12W SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1 - SCM4100C12W

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100C12W SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Riferimento orario - 12 h

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636180779

Codice prodotto

SCASCM4100C12W

Cod. produttore

SCM4100C12W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 100A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 125/250V. Colore: ARANCIO. Riferimento: Orario 12h.