AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460MI5W SCM460MI5W INTERBLOCCATA 60A 3P 4W 5H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460MI5W SCM460MI5W INTERBLOCCATA 60A 3P 4W 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636312545

Codice prodotto

SCASCM460MI5W

Cod. produttore

SCM460MI5W

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 3P 4W 5h 3Ø600V 170X380MM_PAR Morsetti a vite