AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM5100P7W SCM5100P7W SPINA 100A 4P 5W IP67 7H - SCM5100P7W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 7 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218021

Codice prodotto

SCASCM5100P7W

Cod. produttore

SCM5100P7W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V Morsetti a vite