AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM5100R9W SCM5100R9W PRESA 100A 4P 5W IP67 9H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636219035

Codice prodotto

SCASCM5100R9W

Cod. produttore

SCM5100R9W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

145 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

145 mm

Conforme alle norme MIL:

no

100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 145X145MM Morsetti a vite