AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560B7W SCM560B7W SPINA F. 60A 4P 5W IP67 7H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636171142

Codice prodotto

SCASCM560B7W

Cod. produttore

SCM560B7W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM Morsetti a vite