SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560R5W SCM560R5W PRESA 60A 4P 5W IP67 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Colore identificativo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636219110
Codice prodotto
SCASCM560R5W
Cod. produttore
SCM560R5W
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
5 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
120 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
120 mm
Conforme alle norme MIL:
no



