AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101029153 TESZ1102/S - 101029153

copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101029153 TESZ1102/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Apertura positiva -

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079549882

Codice prodotto

SHM101029153

Cod. produttore

101029153

Produttore

SHM

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

111.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

36 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

1 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Interruttore di sicurezza per cerniere • Custodia in plastica • isolamento di protezione • Ampiamente resistente a oli e benzina • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm • 2 passacavi M 20 x 1.5 • montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm