AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101133968 AZ17-02ZRK - 101133968

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078016422

Codice prodotto

SHM101133968

Cod. produttore

101133968

Produttore

SHM

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

4 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

• Custodia in plastica • Lunga durata • 30 mm x 60 mm x 30 mm • Forma piccola • Codifica multipla • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse • Non sensibile a sporco • 8 piano azionamento • pressacavo M16