SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140774 AZ17-11ZRK-ST - 101140774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076363474
Codice prodotto
SHM101140774
Cod. produttore
101140774
Produttore
SHM
Grado di protezione (IP):
IP67
• Custodia in plastica • Lunga durata • 30 mm x 60 mm x 30 mm • Forma piccola • Codifica multipla • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse • Non sensibile a sporco • 8 piano azionamento • connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli