AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140796 AZM170-11ZRKA-24VAC/DC - 101140796

copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140796 AZM170-11ZRKA-24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074975570

Codice prodotto

SHM101140796

Cod. produttore

101140796

Produttore

SHM

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

1000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

90 mm

Altezza del sensore:

84 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

4 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101140796 - AZM 170-11ZRKA 24VAC DC