SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101157379 AZ16ZVRK-M20 - 101157379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076616723
Codice prodotto
SHM101157379
Cod. produttore
101157379
Produttore
SHM
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
4 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


