SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165310 BN20-11RZ-M16 - 101165310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V
Distanza di commutazione - 50 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449073878810
Codice prodotto
SHM101165310
Cod. produttore
101165310
Produttore
SHM
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Distanza di commutazione:
50 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
250...250 V
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
1222 mm
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...90 °C
Tipo di tensione:
AC / DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no