SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166285 AZM161SK-12/12RKA-M16-24V - 101166285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 4
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075849566
Codice prodotto
SHM101166285
Cod. produttore
101166285
Produttore
SHM
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
130 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2.5 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


