SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167205 AZM415-11/11ZPK-24VAC/DC - 101167205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 3
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073765752
Codice prodotto
SHM101167205
Cod. produttore
101167205
Produttore
SHM
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
3
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
3500 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
24...24 V
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
130 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
46.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
1 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


