AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172553 BNS16-12ZV - 101172553

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...100 V

  • Distanza di commutazione - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079621618

Codice prodotto

SHM101172553

Cod. produttore

101172553

Produttore

SHM

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...100 V

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

3

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Transponder

Lunghezza del sensore:

39 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...100 V

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

18 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

AC / DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

• Custodia in plastica • Adatto per il settore alimentare • montaggio nascosto possibile • 52 mm x 90 mm x 39 mm • Lunga durata • nessuna usura meccanica • Non sensibile a spostamento laterale • Non sensibile a sporco • 3 passacavi M 20 x 1.5 • Vano di collegamento