AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101177168 NDRZ50RT - 101177168

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075145422

Codice prodotto

SHM101177168

Cod. produttore

101177168

Produttore

SHM

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca SCHMERSAL, modello SHM101177168 - NDRZ50RT