SCHNEIDER ELECTRIC - SNR01248 VITI DI RICAMBIO PORTA PRISMA G IP55 - 01248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430012481
Codice prodotto
SNR01248
Cod. produttore
01248
Produttore
SNR
Prisma, Sistema G, Set parti di ricambio per porta, IP55. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: cccessorio - categoria accessori: ricambio - apparecchiatura fornita: 1 molla dado, 1 vite M6 x 12 + rondelle, 2 chiavi n°405, 3 anelli di stop, 3 perni cerniera, 4 viti per struttura/montante, 8 guarnizioni ad anello. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


