SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03171 PIASTRA DI FONDO PREF.RIENTRATA 4M G-P - 03171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Profondità per installazione dell'armadio - 160 mm
Larghezza - 420 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430031710
Codice prodotto
SNR03171
Cod. produttore
03171
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
160 mm
Larghezza:
420 mm
Altezza:
200 mm
Con ingresso cavi:
no
Prisma Plus - Sistema G - Piastra di montaggio forata incassata - Numero di moduli verticali (50 mm): 4 moduli. 420 mm di larghezza utile. 160 mm di profondità dietro la piastra frontale. Cassetta a parete L =600 mm. Cassetta autoportante L =600 mm. Preforata incassata. Altezza: 200 mm. Data conformità RoHS EUR 0807. RoHS EUR status conforme


