SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03173 PIASTRA DI FONDO PREF.RIENTRATA 9M G-P - 03173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 450 mm
Larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Perforata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3303430031734
Codice prodotto
SNR03173
Cod. produttore
03173
Produttore
SNR
Altezza:
450 mm
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Perforata:
sì
Prisma, Sistema G, Piastra di montaggio forata incassata, 9moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: preforata incassata. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....