SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03196 4 DISTANZIALI ESAGONALI H23 M6 - 03196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio - Staffa di fissaggio
Larghezza - 0 mm
Altezza - 23 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430031963
Codice prodotto
SNR03196
Cod. produttore
03196
Produttore
SNR
Tipo di accessorio:
Staffa di fissaggio
Larghezza:
0 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
0 mm
4 distanziali esagonali H23mm, M6. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Prisma G, Prisma iPM L, Prisma iPM M, Prisma P, Prisma PH - tipo di prodotto o componente: distanziatori esagonali - categoria accessori: accessorio per l'installazione. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuitàdi servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....