SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04070 BLOCCO ALIM. POWERCLIP NS400 H - 04070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore / elemento divisorio
Materiale - Metallo
Colore - Nero
Numero RAL - 7016
Confezione
1 PZ
EAN
3303430040705
Codice prodotto
SNR04070
Cod. produttore
04070
Produttore
SNR
Modello:
Connettore / elemento divisorio
Materiale:
Metallo
Colore:
Nero
Numero RAL:
7016
Blocco alimentazione Powerclip NS400 H. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy BW - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: blocco alimentatore - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente - apparecchiatura fornita: con connessione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziendeUffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle personee alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....