SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04148 COLLEGAMENTO POWERCLIP NSA160+VIGI - 04148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430041481
Codice prodotto
SNR04148
Cod. produttore
04148
Produttore
SNR
Altezza:
440 mm
Collegamento monoblocco 160A 3/4P con connessione rapida al sistema sbarre dotato di terminali maschio per morsetti a gabbia.. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Connessione sbarra 160 A • Informazioni aggiuntive: Equipaggiato con elementimaschio ad un’estremità per terminali tunnel • Descrizione cabina/cassetta: - Armadio L =600 mm; - Cassetta Pack L =600 mm; - Cassetta a parete L =600 mm; - Cassetta autoportante L =600 mm • Destinazione prodotto: - Per dispositivo in ingresso senza Vigisituato a metà; - Per dispositivo in ingresso situato sul lato sinistro • Lunghezza: 440 mm • Corrente nominale (In): 160 A


