SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04202 2 COLLETTORI DI TERRA 12M - 04202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 12 mm
Profondità - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430042020
Codice prodotto
SNR04202
Cod. produttore
04202
Produttore
SNR
Larghezza:
200 mm
Altezza:
12 mm
Profondità:
13 mm
2 collettori di terra 12M. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy TB - tipo di prodotto o componente: sbarra - categoria accessori: accessori per messa a terra - apparecchiatura fornita: 20 morsetti, terminale 35 mm². Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziendeUffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle personee alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


