AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04427 COLL. 250A NS RIM/EST/ROT-INS250 H 3P - 04427

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04427 COLL. 250A NS RIM/EST/ROT-INS250 H 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Numero di poli - 3

  • Spessore delle sbarre - 3 mm

  • Massima corrente nominale - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430044277

Codice prodotto

SNR04427

Cod. produttore

04427

Produttore

SNR

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Numero di poli:

3

Spessore delle sbarre:

3 mm

Massima corrente nominale:

250 A

Profondità:

0 mm

Con copertura:

no

Distanza delle sbarre:

0 mm

Altezza delle sbarre:

200 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Collegamento 250A NS rim/est/rot-INS250 H 3p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....