SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04462 CON. PREF. NSX630 PLUGIN HZ 4P - 04462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430044628
Codice prodotto
SNR04462
Cod. produttore
04462
Produttore
SNR
Collegamento NSX630 estraibile, orizzontale, 4p 630A, su Linergy LGY. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti,sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


