SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04473 COLLEGAMENTO 1000A NS H FISSO 3P - 04473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Numero di poli - 3
Spessore delle sbarre - 8 mm
Massima corrente nominale - 1000 A
Confezione
1 PZ
EAN
3303430044734
Codice prodotto
SNR04473
Cod. produttore
04473
Produttore
SNR
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Numero di poli:
3
Spessore delle sbarre:
8 mm
Massima corrente nominale:
1000 A
Profondità:
0 mm
Con copertura:
no
Distanza delle sbarre:
0 mm
Altezza delle sbarre:
350 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA


