SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04488 COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P - 04488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 550 mm
Numero di poli - 4
Spessore delle sbarre - 10 mm
Massima corrente nominale - 1600 A
Confezione
1 PZ
EAN
3303430044888
Codice prodotto
SNR04488
Cod. produttore
04488
Produttore
SNR
Altezza:
150 mm
Larghezza:
550 mm
Numero di poli:
4
Spessore delle sbarre:
10 mm
Massima corrente nominale:
1600 A
Profondità:
300 mm
Con copertura:
no
Distanza delle sbarre:
0 mm
Altezza delle sbarre:
150 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA