SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04645 20 viti giunz. 2 barrex10mm - 04645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3303430046455
Codice prodotto
SNR04645
Cod. produttore
04645
Produttore
SNR
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Sistema di avvitamento:
Esagonale
20 viti per giunzioni orizzontale/verticale 2 barre in rame x10mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: struttura. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


