AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04646 12 DISTANZIATORI PER SBARRA 150MM - 04646

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04646 12 DISTANZIATORI PER SBARRA 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480484919

Codice prodotto

SNR04646

Cod. produttore

04646

Produttore

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

12 distanziatori per sbarra 150mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: distanziale - categoria accessori: accessorio di isolamento - compatibilità prodotto: Prisma, supporto sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....