SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04669 100 SPESSORI 5MM - 04669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo angolare di supporto
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430046691
Codice prodotto
SNR04669
Cod. produttore
04669
Produttore
SNR
Modello:
Profilo angolare di supporto
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
5 mm
Colore:
Colore naturale
Numero RAL:
0


