AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04671 VITI SUPPPORTO BARRE>80MM - 04671

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04671 VITI SUPPPORTO BARRE>80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430046714

Codice prodotto

SNR04671

Cod. produttore

04671

Produttore

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

Viti suppporto barre > 80mm. gamma: Linergy - compatibilità gamma: Linergy LGYE, sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: struttura - compatibilità prodotto: supporto sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali,catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....