AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08108 CASSETTA G L600 24M - 08108

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08108 CASSETTA G L600 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1230 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430081081

Codice prodotto

SNR08108

Cod. produttore

08108

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1230 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

205 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP30

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

576

Colore:

Bianco

Numero di righe:

24

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9001

Cassetta da parete Prisma Plus G, in lamiera d'acciaio con trattamento cataforesi e polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate a caldo. Associabile in larghezza e in altezza.