AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08134 PORTA TRASP.12M PRISMA G.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08134 PORTA TRASP.12M PRISMA G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430081340

Codice prodotto

SNR08134

Cod. produttore

08134

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Altezza:

630 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

36 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Porta trasparente dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405). Reversibile, per cassetta verticale. Colore bianco RAL 9001