AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08284 PORTA CANALINA PRISMA G 33M - 08284

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08284 PORTA CANALINA PRISMA G 33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430082842

Codice prodotto

SNR08284

Cod. produttore

08284

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1830 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

33 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Prisma Plus - Sistema G - Cassetta da pavimento - Porta per condotto - 33 moduli . Tipo di componente o prodotto: Porta liscia dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405)