SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08393 RIVESTIM.FRONT.ZOCCOLO PRISMAG IP55 L600 - 08393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Numero RAL - 7016
Confezione
1 PZ
EAN
3303430083931
Codice prodotto
SNR08393
Cod. produttore
08393
Produttore
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7016
Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 600. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Rivestimento zoccolo L600 (per cassetta)