AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08721 2 CHIUSURE LATER. ZOCCOLO P600 PRISMA P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08721 2 CHIUSURE LATER. ZOCCOLO P600 PRISMA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 435 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430087212

Codice prodotto

SNR08721

Cod. produttore

08721

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

25 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

435 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

kit 2 piastre laterali (1 per ogni quadro.Un zoccolo è composto da 2 codici: un codice comprendente 4 angolari + 2 pannelli (anteriore e posteriore), associabile lateralmente e sovrapponibile per ottenere uno zoccolo H = 200 mm (max). Ogni prodotto è fornito con la viteria corrispondante.