AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08736 PANNELLO FONDO IP30 L650 PRISMA P - 08736

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08736 PANNELLO FONDO IP30 L650 PRISMA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430087366

Codice prodotto

SNR08736

Cod. produttore

08736

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

650 mm

Altezza:

2000 mm

Dimensione modulare (Passo):

50 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Rivestimento posteriore. Pannello di fondo. composto da 2 semi-pannelli ventilati, fornito con dispositivo di fissaggio 1/4 di giro. IP30 L650