AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08765 2 PANNELLI LAT.IP55 P600 PRISMA P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08765 2 PANNELLI LAT.IP55 P600 PRISMA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430087656

Codice prodotto

SNR08765

Cod. produttore

08765

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Serie di 2 pannelli laterali. Equipaggiata di giunto in poliuretano (PUR) premontato di base, fornito con viteria. il grado di protezione: IP55. P600