AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08841 KIT IP43 PRISMA G - 08841

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08841 KIT IP43 PRISMA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di montaggio

  • Profondità - 4500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430088417

Codice prodotto

SNR08841

Cod. produttore

08841

Produttore

SNR

Modello:

Kit di montaggio

Profondità:

4500 mm

Guarnizione porta per 1 cassetta o 1 armadio o 1 canalina da 21 a 33 moduli (L = 4500 mm). Quando il quadro è già in configurazione IP40, l'ulteriore aggiunta di una guarnizione sulle porte permette di rispettare il grado di protezione IP43. In caso di associazione ordinare 1 guarnizione per porta.