SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10312 CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA 4 MOD. - 10312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430103127
Codice prodotto
SNR10312
Cod. produttore
10312
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
123 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
112 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
56 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no